Kábel, vezeték - H05V-U 1x0,5 barna 300/500V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCS PA00716 - 300505
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Erek száma:
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Névleges feszültség U0 - 300 V
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
200 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
PA00716
Gyártói cikkszám
300505
Gyártói típuskód
H05V-U 1x0.5 barna
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
barna
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; MKM ; H05V-U 1x 0,5 barna Műa szig rézvezeték 300/500V