Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H05V-U 1x0,5 fekete 300/500V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCS 300505 - 300505

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05V-U 1x0,5 fekete 300/500V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCS 300505

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1 mm2

Köpeny színe:

fekete
Ez a termékváltozat nem elérhető.barna
Ez a termékváltozat nem elérhető.lila/ibolya
Ez a termékváltozat nem elérhető.piros
Ez a termékváltozat nem elérhető.sárga
Ez a termékváltozat nem elérhető.zöld

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Köpeny színe - fekete

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 200 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

300505

Gyártói cikkszám

300505

Gyártói típuskód

H05V-U 1x0.5 fekete

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

fekete

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MKM ; H05V-U 1x 0,5 fekete Műa szig rézvezeték 300/500V