Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H05V-U 1x0,5 kék 300/500V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCS G15131 - 300505

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05V-U 1x0,5 kék 300/500V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCS G15131

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

kék
Ez a termékváltozat nem elérhető.barna
Ez a termékváltozat nem elérhető.fekete
Ez a termékváltozat nem elérhető.lila/ibolya
Ez a termékváltozat nem elérhető.piros
Ez a termékváltozat nem elérhető.sárga
Ez a termékváltozat nem elérhető.zöld

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Köpeny színe - kék

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 200 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G15131

Gyártói cikkszám

300505

Gyártói típuskód

H05V-U 1x0.5 kék

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Köpeny színe:

kék

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

kék

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H05V-U 1x 0,5 kék Műa szig rézvezeték 300/500V