Kábel, vezeték - H07V-U 1x1,5 kék 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCU 002828 - 002828

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-U 1x1,5 kék 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCU 002828

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

kék
Ez a termékváltozat nem elérhető.sárga
Ez a termékváltozat nem elérhető.zöld

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - kék

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

546 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002828

Gyártói cikkszám

002828

Gyártói típuskód

H07V-U 1x1.5 kék

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

kék

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Vezeték névleges keresztmetszet (AWG):

1.5 kcmil

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

kék

Névleges feszültség U:

750 V

Csomagolási egység: 100 m/tekercs (csak csomagolási egységben rendelhető!)