Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H05V-U 1x0,75 barna 300/500V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCS G31058 - 300506

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05V-U 1x0,75 barna 300/500V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCS G31058

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

barna
Ez a termékváltozat nem elérhető.egyéb
Ez a termékváltozat nem elérhető.lila/ibolya
Ez a termékváltozat nem elérhető.sárga
Ez a termékváltozat nem elérhető.zöld

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Köpeny színe - barna

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 200 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G31058

Gyártói cikkszám

300506

Gyártói típuskód

H05V-U 1x0.75 barna

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Köpeny színe:

barna

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

barna

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H05V-U 1x 0,75 barna Műa szig rézvezeték 300/500V