Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H05V-U 1x1 barna 300/500V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCS 002989 - 300507

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05V-U 1x1 barna 300/500V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCS 002989

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

barna
Ez a termékváltozat nem elérhető.fekete
Ez a termékváltozat nem elérhető.lila/ibolya

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - barna

Csomagolás és feltételek

  • 200 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

468 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002989

Gyártói cikkszám

300507

Gyártói típuskód

H05V-U 1x1 barna

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

barna

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Vezeték névleges keresztmetszet (AWG):

1 kcmil

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

barna

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H05V-U 1x 1 barna Műa szig rézvezeték 300/500V