Kábel, vezeték - H05V-U 1x1 lila 300/500V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCS G43547 - H05V-U 1x 1,- vi
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny színe - lila/ibolya
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
200 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G43547
Gyártói cikkszám
H05V-U 1x 1,- vi
Gyártói típuskód
H05V-U 1x1 lila
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny színe:
lila/ibolya
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
lila/ibolya
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
5-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H05V-U 1x1 lila Műa szig rézvezeték 300/500V 1x 1 mm2 purple