Kábel, vezeték - H05V-U 1x1 z/s [100m] 300/500V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCS SN002905 - H05V-U 1x 1,- z/s 100m
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Névleges feszültség U0 - 300 V
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN002905
Gyártói cikkszám
H05V-U 1x 1,- z/s 100m
Gyártói típuskód
H05V-U 1x1 z/s [100m]
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; MKM ; H05V-U 1x1 z/s Műa szig rézvezeték 300/500V 1x 1 mm2 z/s 100m