Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H05VV-F 2x0,75 fehér 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT 313206 - 313206

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05VV-F 2x0,75 fehér 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT 313206

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 2

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

313206

Gyártói cikkszám

313206

Gyártói típuskód

H05VV-F 2x0.75 fehér

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

2

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

fehér

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MKM ; H05VV-F 2x 0,75 fehér Műa szig hajlvezeték 300/500V