Kábel, vezeték - H05VV-F 4x10 fehér 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT 313412 - 313412
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2Erek száma:
4Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3910 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
313412
Gyártói cikkszám
313412
Gyártói típuskód
H05VV-F 4x10 fehér
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
fehér
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-80 °C
Névleges feszültség U:
500 V