Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H05VV-F 4x1 fekete 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT GT98940 - H05VV-F 4x 1 fekete

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05VV-F 4x1 fekete 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT GT98940

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.75 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 mm2

Erek száma:

4
Ez a termékváltozat nem elérhető.2
Ez a termékváltozat nem elérhető.5

Köpeny színe:

fekete
Ez a termékváltozat nem elérhető.fehér

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Köpeny színe - fekete

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT98940

Gyártói cikkszám

H05VV-F 4x 1 fekete

Gyártói típuskód

H05VV-F 4x1 fekete

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MKM ; H05VV-F 4x 1 fekete Műa szig hajlvezeték 300/500V 4x 1mm2 fekete