Kábel, vezeték - H05VV-F 5x1,5 fehér [dob] 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT G14242 - 313508 D

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05VV-F 5x1,5 fehér [dob] 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT G14242

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

5

Köpeny színe:

fehér
Ez a termékváltozat nem elérhető.fekete

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 5

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

4799 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G14242

Gyártói cikkszám

313508 D

Gyártói típuskód

H05VV-F 5x1.5 fehér [dob]

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

5

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

fehér

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H05VV-F 5x 1,5 dobon fehér Műa szig hajlvezeték 300/500V