Kábel, vezeték - H07RN-F 4x6 450/750V Gumikábel GT 334554 - 334554
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
6 mm2Köpeny színe:
feketeFőbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Köpeny színe - fekete
Névleges feszültség U0 - 450 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3979 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
334554
Gyártói cikkszám
334554
Gyártói típuskód
H07RN-F 4x6
Vezeték névleges keresztmetszet:
6 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi - ethylene propylene (EPR)
Köpenyanyag specifikálása:
gumi - polikloroprén (PCP)
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-60 °C
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; MKM ; H07RN-F 4x 6 450/750V Gumikábel