Kábel, vezeték - H07RN-F 5x16 450/750V Gumikábel GT 334576 - 334576

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07RN-F 5x16 450/750V Gumikábel GT 334576

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2

Erek száma:

5
Ez a termékváltozat nem elérhető.3
Ez a termékváltozat nem elérhető.4

Köpeny színe:

fekete

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 5

  • Köpeny anyaga - gumi

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

3910 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

334576

Gyártói cikkszám

334576

Gyártói típuskód

H07RN-F 5x16

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

5

Köpeny anyaga:

gumi

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés:

gumi

Érszigetelés specifikálása:

gumi - ethylene propylene (EPR)

Köpenyanyag specifikálása:

gumi - ethylene propylene (EPR)

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-60 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; MKM ; H07RN-F 5x 16 450/750V Gumikábel