Kábel, vezeték - H07V-K 1x10 kék [dob] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT00019 - 319112

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-K 1x10 kék [dob] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT00019

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.70 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.95 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.120 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.150 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.185 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.240 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

kék

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

546 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT00019

Gyártói cikkszám

319112

Gyártói típuskód

H07V-K 1x10 kék [dob] RAL 5015

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Köpeny színe:

kék

Névleges feszültség U0:

450 V

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-15-70 °C

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás:

Nem

Érszín:

kék

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-K 1x 10 kék / orsón Műa szig hajlvezeték 450/750V