Kábel, vezeték - H07V-K 1x150 kék [dob] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT24482 - 319021
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
Erek száma:
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 150 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C
Névleges feszültség U0 - 450 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT24482
Gyártói cikkszám
319021
Gyártói típuskód
H07V-K 1x150 kék [dob] RAL 5015
Vezeték névleges keresztmetszet:
150 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
kék
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; MKM ; H07V-K 1x 150 kék dobon Műa szig hajlvezeték 450/750V