Kábel, vezeték - H07V-K 1x150 z/s [dob] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH G18525 - 319021
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
150 mm2Erek száma:
1Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 150 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C
Köpeny színe - egyéb
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G18525
Gyártói cikkszám
319021
Gyártói típuskód
H07V-K 1x150 z/s [dob]
Vezeték névleges keresztmetszet:
150 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Köpeny színe:
egyéb
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
zöld-sárga
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-K 1x 150 z/s dobon Műa szig hajlvezeték 450/750V