Kábel, vezeték - H07V-K 1x16 fekete [dob] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH G08377 - 319114
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2Erek száma:
1Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
546 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G08377
Gyártói cikkszám
319114
Gyártói típuskód
H07V-K 1x16 fekete [dob]
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
450 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-15-70 °C
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás:
Nem
Érszín:
fekete
Névleges feszültség U:
750 V