Kábel, vezeték - H07V-K 1x185 fekete [dob] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH 319022 - 319022

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-K 1x185 fekete [dob] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH 319022

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

185 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

fekete
Ez a termékváltozat nem elérhető.egyéb
Ez a termékváltozat nem elérhető.kék

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 185 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C

  • Köpeny színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

319022

Gyártói cikkszám

319022

Gyártói típuskód

H07V-K 1x185 fekete [dob]

Vezeték névleges keresztmetszet:

185 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

450 V

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-80 °C

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

fekete

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; MKM ; H07V-K 1x 185 fekete dobon Műa szig hajlvezeték 450/750V