Kábel, vezeték - H07V-K 1x240 z/s [dob] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT07918 - H07V-K 1x 240,- z/s dob
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 240 mm2
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Köpeny színe - egyéb
Névleges feszültség U0 - 450 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben - -15-70 °C
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07918
Gyártói cikkszám
H07V-K 1x 240,- z/s dob
Gyártói típuskód
H07V-K 1x240 z/s [dob]
Vezeték névleges keresztmetszet:
240 mm2
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Köpeny színe:
egyéb
Névleges feszültség U0:
450 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-15-70 °C
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás:
Nem
Érszín:
zöld-sárga
Névleges feszültség U:
750 V