Kábel, vezeték - H07V-K 1x25 fekete [dob] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT09844 - 319115

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-K 1x25 fekete [dob] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT09844

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

25 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

fekete

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

546 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09844

Gyártói cikkszám

319115

Gyártói típuskód

H07V-K 1x25 fekete [dob]

Vezeték névleges keresztmetszet:

25 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

450 V

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-15-70 °C

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás:

Nem

Érszín:

fekete

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-K 1x 25 fekete dobon Műa szig hajlvezeték 450/750V