Kábel, vezeték - H07V-K 1x25 z/s [dob] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT09847 - 319115
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
25 mm2Erek száma:
1Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
546 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09847
Gyártói cikkszám
319115
Gyártói típuskód
H07V-K 1x25 z/s [dob]
Vezeték névleges keresztmetszet:
25 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Köpeny színe:
egyéb
Névleges feszültség U0:
450 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-15-70 °C
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás:
Nem
Érszín:
zöld-sárga
Névleges feszültség U:
750 V