Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H07V-K 1x35 szürke 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH G11257 - 319116

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-K 1x35 szürke 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH G11257

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

35 mm2

Erek száma:

1

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G11257

Gyártói cikkszám

319116

Gyártói típuskód

H07V-K 1x35 szürke

Vezeték névleges keresztmetszet:

35 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

szürke

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H07V-K 1x 35 szürke Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 35mm2 szürke