Kábel, vezeték - H07V-K 1x50 fekete [dob] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH G25346 - 319117

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-K 1x50 fekete [dob] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH G25346

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

50 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

fekete

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

546 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G25346

Gyártói cikkszám

319117

Gyártói típuskód

H07V-K 1x50 fekete [dob]

Vezeték névleges keresztmetszet:

50 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

fekete

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-K 1x 50 fekete dobon Műa szig hajlvezeték 450/750V