Kábel, vezeték - H07V-K 1x6 piros 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH G10398 - 319111

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-K 1x6 piros 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH G10398

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.25 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.35 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.50 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.95 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.120 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.150 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

piros
Ez a termékváltozat nem elérhető.fehér
Ez a termékváltozat nem elérhető.lila/ibolya
Ez a termékváltozat nem elérhető.narancs
Ez a termékváltozat nem elérhető.sárga
Ez a termékváltozat nem elérhető.szürke
Ez a termékváltozat nem elérhető.zöld

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G10398

Gyártói cikkszám

319111

Gyártói típuskód

H07V-K 1x6 piros

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Köpeny színe:

piros

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

piros

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; MKM ; H07V-K 1x 6 piros Műa szig hajlvezeték 450/750V