Kábel, vezeték - H07V-K 1x95 kék [dob] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN112495 - 00105158
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
Erek száma:
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 450 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112495
Gyártói cikkszám
00105158
Gyártói típuskód
H07V-K 1x95 kék [dob] RAL 5015
Vezeték névleges keresztmetszet:
95 mm2
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
750 V
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
H07V-K 1x95 kék [dob] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH