Kábel, vezeték - H07V-U 1x1,5 piros 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCU 003832 - 300118

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-U 1x1,5 piros 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCU 003832

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

piros
Ez a termékváltozat nem elérhető.sárga
Ez a termékváltozat nem elérhető.zöld

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - piros

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

546 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

003832

Gyártói cikkszám

300118

Gyártói típuskód

H07V-U 1x1.5 piros

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

piros

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

piros

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-U 1x 1,5 piros Műa szig rézvezeték 450/750V