Kábel, vezeték - H07V-U 1x2,5 fehér 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCU GT58658 - 300119
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - fehér
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
392 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT58658
Gyártói cikkszám
300119
Gyártói típuskód
H07V-U 1x2.5 fehér
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
fehér
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H07V-U 1x 2,5 fehér Műa szig rézvezeték 450/750V 1x 2,5 fehér