Kábel, vezeték - H07V-U 1x2,5 piros 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCU BCSL003 - 300119
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - piros
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
392 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
BCSL003
Gyártói cikkszám
300119
Gyártói típuskód
H07V-U 1x2.5 piros
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
piros
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
piros
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-U 1x 2,5 piros Műa szig rézvezeték 450/750V