Kábel, vezeték - H07V-U 1x2,5 sárga 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCU B00430025490000 - 300119
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - sárga
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
392 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
B00430025490000
Gyártói cikkszám
300119
Gyártói típuskód
H07V-U 1x2.5 sárga
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
sárga
Névleges feszültség U0:
450 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-70 °C
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
sárga
Névleges feszültség U:
750 V