Kábel, vezeték - H07V-U 1x2,5 szürke 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCU G07748 - 300119
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2Erek száma:
1Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - szürke
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
546 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G07748
Gyártói cikkszám
300119
Gyártói típuskód
H07V-U 1x2.5 szürke
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
szürke
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés:
szín
Érszín:
szürke
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-U 1x 2,5 szürke Műa szig rézvezeték 450/750V