Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H07V-U 1x6 piros 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCU PA00722 - 300011

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-U 1x6 piros 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCU PA00722

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.5 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

piros
Ez a termékváltozat nem elérhető.fehér

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Köpeny színe - piros

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

546 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

PA00722

Gyártói cikkszám

300011

Gyártói típuskód

H07V-U 1x6 piros

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Köpeny színe:

piros

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

piros

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-U 1x 6 piros Műa szig rézvezeték 450/750V