Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - NYM-J 5x1,5 [100m] 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU 446903 - 447514

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYM-J 5x1,5 [100m] 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU 446903

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 220-220 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP20

  • Szélesség - 409 mm

  • Magasság - 44 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1912 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

446903

Gyártói cikkszám

447514

Gyártói típuskód

NYM-J 5x1.5 [100m]

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

220-220 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

409 mm

Magasság:

44 mm

Falbaépítés:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

220-220 V

Szűrővel:

Nem

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Szín:

fekete

Tetőszellőző:

Igen

Névleges teljesítmény:

8 W

Betolható szellőző kivitel:

Nem

Mélység:

530 mm

Zajszint:

54 dB(A)

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

6

Térfogatáram, szabad áramlású:

0.025 m3/h

Átszellőztető:

Igen

Védőborítással:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

RAL-szám:

9005

Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; AT-N05VV-U 5x1,5 YM-J 100m Műa szig rézvezeték 300/500V