Kábel, vezeték - NYY-J 14x1,5 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) G18339 - 441141
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2Köpeny színe:
feketeFőbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 14
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3008 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G18339
Gyártói cikkszám
441141
Gyártói típuskód
NYY-J 14x1.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
14
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Vezetékforma:
kerek
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés:
szín
Védővezetővel:
Nem
Köpeny színe:
fekete
Külső átmérő (megközelítőleg):
20 mm
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-30-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen