Kábel, vezeték - NYY-J 3x10 RE 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) GT12095 - 441035
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 3
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3507 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT12095
Gyártói cikkszám
441035
Gyártói típuskód
NYY-J 3x10 RE
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
3
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Vezetékforma:
kerek
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
fekete
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-30-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV