Kábel, vezeték - NYY-J 3x4 RE 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) G15743 - 441033
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2Ez a termékváltozat nem elérhető.16 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.25 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.35 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.50 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.70 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.95 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.120 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.150 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.185 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.240 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.300 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.500 mm2
Erek száma:
3Köpeny színe:
feketeFőbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 3
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G15743
Gyártói cikkszám
441033
Gyártói típuskód
NYY-J 3x4 RE
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
3
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Vezetékforma:
kerek
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Védővezetővel:
Igen
Köpeny színe:
fekete
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 3x 4 0,6/1kV Erőátv rézkábel