Kábel, vezeték - NYY-J 4x240 SM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) 400814 - 400814
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 240 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 4
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
300 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
29 641 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
400814
Gyártói cikkszám
400814
Gyártói típuskód
NYY-J 4x240 SM
Vezeték névleges keresztmetszet:
240 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
4
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Vezetékforma:
körcikk formájú
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 4x 240 0,6/1kV Erőátv rézkábel