Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - NYY-J 1x240 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) G32674 - 400114

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYY-J 1x240 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) G32674

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

240 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.25 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.35 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.50 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.95 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.185 mm2

Erek száma:

1
Ez a termékváltozat nem elérhető.3
Ez a termékváltozat nem elérhető.5
Ez a termékváltozat nem elérhető.7
Ez a termékváltozat nem elérhető.10
Ez a termékváltozat nem elérhető.12
Ez a termékváltozat nem elérhető.14
Ez a termékváltozat nem elérhető.19
Ez a termékváltozat nem elérhető.30

Köpeny színe:

fekete

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 240 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 1

  • Érszigetelés - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G32674

Gyártói cikkszám

400114

Gyártói típuskód

NYY-J 1x240 RM

Vezeték névleges keresztmetszet:

240 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

1

Érszigetelés:

PVC

Védővezetővel:

Igen

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 1x 240 0,6/1kV Erőátv rézkábel