Kábel, vezeték - NYY-J 1x70 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) G72175 - 400109
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
70 mm2Erek száma:
1Köpeny színe:
feketeFőbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 70 mm2
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 1
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3949 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G72175
Gyártói cikkszám
400109
Gyártói típuskód
NYY-J 1x70 RM
Vezeték névleges keresztmetszet:
70 mm2
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
1
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Vezetékforma:
kerek
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Védővezetővel:
Igen
Köpeny színe:
fekete
Külső átmérő (megközelítőleg):
17 mm
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen