Kábel, vezeték - NYY-J 4x70 SM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) 400809 - 400809
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
70 mm2Erek száma:
4Köpeny színe:
feketeFőbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 70 mm2
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 4
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
300 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
400809
Gyártói cikkszám
400809
Gyártói típuskód
NYY-J 4x70 SM
Vezeték névleges keresztmetszet:
70 mm2
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
4
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Vezetékforma:
körcikk formájú
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés:
szín
Védővezetővel:
Igen
Köpeny színe:
fekete
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen