Kábel, vezeték - NYY-J 5x2,5 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) G13495 - 447019

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYY-J 5x2,5 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) G13495

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.150 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.185 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.240 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.300 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.500 mm2

Erek száma:

5
Ez a termékváltozat nem elérhető.1
Ez a termékváltozat nem elérhető.10
Ez a termékváltozat nem elérhető.14
Ez a termékváltozat nem elérhető.30

Köpeny színe:

fekete

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 5

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

3008 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G13495

Gyártói cikkszám

447019

Gyártói típuskód

NYY-J 5x2.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

5

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Védővezetővel:

Igen

Köpeny színe:

fekete

Külső átmérő (megközelítőleg):

14 mm

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 5x 2,5 0,6/1kV Erőátv rézkábel