Kábel, vezeték - NYY-J 5x25 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) G10161 - 447095

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYY-J 5x25 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) G10161

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

25 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.150 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.185 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.240 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.300 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.500 mm2

Erek száma:

5
Ez a termékváltozat nem elérhető.1
Ez a termékváltozat nem elérhető.3
Ez a termékváltozat nem elérhető.7
Ez a termékváltozat nem elérhető.10
Ez a termékváltozat nem elérhető.12
Ez a termékváltozat nem elérhető.14
Ez a termékváltozat nem elérhető.19
Ez a termékváltozat nem elérhető.30

Köpeny színe:

fekete

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 5

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1000 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G10161

Gyártói cikkszám

447095

Gyártói típuskód

NYY-J 5x25 RM

Vezeték névleges keresztmetszet:

25 mm2

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

5

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Vezetékforma:

kerek

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Védővezetővel:

Igen

Köpeny színe:

fekete

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 5x 25 0,6/1kV Erőátv rézkábel