Kábel, vezeték - NYY-J 5x35 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) G10598 - 500857
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 35 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 5
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5440 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G10598
Gyártói cikkszám
500857
Gyártói típuskód
NYY-J 5x35 RM
Vezeték névleges keresztmetszet:
35 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
5
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 5x 35 0,6/1kV Erőátv rézkábel