Kábel, vezeték - NYY-J 5x95 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) G15271 - 500863
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
95 mm2Erek száma:
5Köpeny színe:
feketeFőbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 5
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G15271
Gyártói cikkszám
500863
Gyártói típuskód
NYY-J 5x95 RM
Vezeték névleges keresztmetszet:
95 mm2
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
5
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Vezetékforma:
kerek
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Védővezetővel:
Igen
Köpeny színe:
fekete
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 5x 95 0,6/1kV Erőátv rézkábel