Kábel, vezeték - NYY-O 1x300 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) 400115 - 400115
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
300 mm2Köpeny színe:
feketeFőbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 300 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 1
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
400115
Gyártói cikkszám
400115
Gyártói típuskód
NYY-O 1x300 RM
Vezeték névleges keresztmetszet:
300 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
1
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Védővezetővel:
Igen
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-O 1x 300 0,6/1kV Erőátv rézkábel