Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - NYY-O 1x70 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) 400109 - 400109

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYY-O 1x70 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) 400109

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 70 mm2

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 1

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8822 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

400109

Gyártói cikkszám

400109

Gyártói típuskód

NYY-O 1x70 RM

Vezeték névleges keresztmetszet:

70 mm2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

1

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Védővezetővel:

Igen

Köpeny színe:

fekete

Külső átmérő (megközelítőleg):

17 mm

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-O 1x 70 0,6/1kV Erőátv rézkábel