Kábel, vezeték - NYY-O 1x95 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) 400110 - 400110
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 1
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
14 648 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
400110
Gyártói cikkszám
400110
Gyártói típuskód
NYY-O 1x95 RM
Vezeték névleges keresztmetszet:
95 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
1
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Védővezetővel:
Igen
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-O 1x 95 0,6/1kV Erőátv rézkábel