Kábel, vezeték - NYY-O 3x120/70 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) 400255 - 400255
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
120 mm2Erek száma:
3Köpeny színe:
feketeFőbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 120 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 3
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
400255
Gyártói cikkszám
400255
Gyártói típuskód
NYY-O 3x120/70
Vezeték névleges keresztmetszet:
120 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
3
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Vezetékforma:
kerek
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
fekete
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-30-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV