Kábel, vezeték - YSLY-JB 4x50 szürke 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, színes erekkel G19670 - 384890
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - szürke
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G19670
Gyártói cikkszám
384890
Gyártói típuskód
YSLY-JB 4x50 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
50 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
szürke
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Külső átmérő (megközelítőleg):
35 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V