Kábel, vezeték - YSLY-JB 5x4 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, színes erek SN014822 - 9767
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Erek száma - 5
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN014822
Gyártói cikkszám
9767
Gyártói típuskód
YSLY-JB 5x4 [dob] 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-JB 5x 4 d Vezérlőkábel 300/500V 5 x 4 mm2 -JB színes erek orsón